Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Leuchtmelder 16 A 415 / 230 V AC 3x LED rot Modulbreite: 0.5 TE

ABB
kopierenkopieren
ABB - Leuchtmelder 16 A 415 / 230 V AC 3x LED rot Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703900R0001

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612271413309

Sonepar Artikelnummer

120390626

Hersteller Artikelnummer

2CCA703900R0001

Hersteller Typ

E219-3C

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA703900R0001

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

415 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

1.2 W

Einbautiefe:

59 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.047 kg

Diese Leuchtmelder eignen sich optimal für das Visualisieren von Ein- und Ausschaltzuständen. Einsatz-Möglichkeiten finden diese Geräte in privaten elektrischen Anlagen, gewerblichen Bauten, sowie in industriellen Schaltanlagen. Diese Anwendung ist auf kleinstem Raum im Wohnungs- oder Steuerungsverteiler realisierbar. Es sind drei verschiedene Spannungsbereiche (12-48 VAC/DC, 115-250 VAC oder 415/250 VAC) lieferbar. Die Baubreite ist 0,5 Moduleinheiten.