ABB - Leuchttaster 16 A gemäß EN 250 VAC 1S grau 1x LED gelb Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703163R0001
Schaltspannung - 250 V
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Signallampe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270939015
Sonepar Artikelnummer
121301590
Hersteller Artikelnummer
2CCA703163R0001
Hersteller Typ
E217-16-10E
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA703163R0001
Schaltspannung:
250 V
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Ja
Max. Lampenleistung:
1.1 W
Lampenspannung:
230 .. 250 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.053 kg


