ABB - Leuchttaster 16 A gemäß EN 250 VAC 1S grau 1x LED rot Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703171R0001
Schaltspannung - 250 V
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit Signallampe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270938940
Sonepar Artikelnummer
121301598
Hersteller Artikelnummer
2CCA703171R0001
Hersteller Typ
E217-16-10C48
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA703171R0001
Schaltspannung:
250 V
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Ja
Max. Lampenleistung:
0.72 W
Lampenspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.053 kg


