ABB - Leuchttaster 16 A gemäß EN 250 VAC 1S grau 1x LED weiß Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703160R0001
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Spannungsart - AC
Farbe der Kalotte - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270938988
Sonepar Artikelnummer
120377381
Hersteller Artikelnummer
2CCA703160R0001
Hersteller Typ
E217-16-10B
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA703160R0001
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Farbe der Kalotte:
weiß
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Signallampe:
Ja
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.72 W
Lampenspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.053 kg


