Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - LF Parallelverbinder 3polig für AF09-AF16

ABB
kopierenkopieren
ABB - LF Parallelverbinder 3polig für AF09-AF16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN071305R1000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471523130890

Sonepar Artikelnummer

121291233

Hersteller Artikelnummer

1SBN071305R1000

Hersteller Typ

LF16-4

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN071305R1000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.020 kg

Parallel- und Reihenschaltung 3-poliger Schütze:– Für einen Sternpunkt (3 parallel geschaltete Pole)– Um Pole parallel zu schalten und somit die AC-Last zu erhöhen, die durch den Strompfad aus den parallel geschalteten Polen LP und LY fließt.Der jeweilige Leiterquerschnitt kann den maximal zulässigen Strom begrenzen. Die Tabelle unten enthält weitere Informationen.– Zur Reihenschaltung von Polen, wodurch die von den Polen LP und LY (nur LY16-4 und LY38-4 ablängbar) schaltbare DC-Last erhöht wird.