Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - LF/U2.1 Lichtfühler, UP

ABB
kopierenkopieren
ABB - LF/U2.1 Lichtfühler, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110089R0011

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779664165

Sonepar Artikelnummer

120182845

Hersteller Artikelnummer

2CDG110089R0011

Hersteller Typ

LF/U2.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG110089R0011

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor separat

Anzahl der Kanäle:

0

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Einstellung:

200 .. 3000 lx

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.040 kg

Der Lichtfühler erfasst die Helligkeit in Räumen. In Kombination mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 (x = 2 oder 4) DLR/S und LR/M1.6.2 wird er zur Konstantlichtregelung eingesetzt.