ABB - LGS/A1.2 Luftgütesensor mit Raumtemperaturregler, AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120059R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779015714
Sonepar Artikelnummer
120452862
Hersteller Artikelnummer
2CDG120059R0011
Hersteller Typ
LGS/A1.2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG120059R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.060 kg


