ABB - Lichtsensor Dämmerungsschalter Zubehör für TL1 IP65-40°C bis +70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM229931R1341
Einschalthelligkeit - 2 .. 200 lx
Ausschalthelligkeit - 2 .. 200 lx
Mit automatischer Nachtabschaltung - Nein
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542299318
Sonepar Artikelnummer
120730273
Hersteller Artikelnummer
2CSM229931R1341
Hersteller Typ
TLs
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM229931R1341
Einschalthelligkeit:
2 .. 200 lx
Ausschalthelligkeit:
2 .. 200 lx
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
35 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.008 kg


