Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - LineStrong Feder, 220mm, Edelstahl

ABB
kopierenkopieren
ABB - LineStrong Feder, 220mm, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050211R0004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spiralfeder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024467345

Sonepar Artikelnummer

121303358

Hersteller Artikelnummer

2TLA050211R0004

Hersteller Typ

LINESTRONG FEDER, 220MM, EDELSTAHL

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA050211R0004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spiralfeder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Länge:

20 m

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

83081000

Gewicht:

0.208 kg

Die Not-Halt-Sicherheitsseilzugschalter der Serie LineStrong sind für den Einbau in Maschinen und Förderbandabschnitten konzipiert, die nicht durch andere Schutzvorrichtungen gesichert werden können. Der Not-Halt-Befehl kann mittels Not-Halt-Sicherheitsseilzugschaltern über die gesamte Länge und an jeder Stelle des Seilzugs ausgelöst werden. Auf diese Weise wird solider Not-Halt-Schutz bei offen zugänglichen Förderbändern und Maschinen geboten. Die Serie LineStrong umfasst verschiedene Ausführungen, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Dank ihrer robusten Bauweise eignen sich die LineStrong Schalter für anspruchsvolle Umgebungen. Je nachdem, in welcher Umgebung die Schalter zum Einsatz kommen, ist LineStrong in verschiedenen Materialausführungen erhältlich. Die Gehäuse aus Edelstahl wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungen (Lebensmittel-oder pharmazeutische Industrie) konzipiert. In vielen Ausführungsvarianten verfügen die Schalter standardmäßig über eine LED-Statusanzeige, damit der Schalterzustand auch aus größerer Entfernung leicht zu erkennen ist.