ABB - LineStrong3DZ Sicherheitsseilzugschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA050204R0322
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Max. Länge der Zugschnur - 0.01 m
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024467093
Sonepar Artikelnummer
121303338
Hersteller Artikelnummer
2TLA050204R0322
Hersteller Typ
LINESTRONG3DZ, 4NC/4NO, M20 ESTOP/LED SS
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA050204R0322
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Länge der Zugschnur:
0.01 m
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Zugkraft-Anzeige:
Ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.855 kg


