ABB - Linsenschraube M6x16 Torx T30 RZ15P20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046004R9999
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 6
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460046
Sonepar Artikelnummer
121306303
Hersteller Artikelnummer
2CPX046004R9999
Hersteller Typ
RZ15P20
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046004R9999
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Vollgewinde:
Ja
Schlüsselweite:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfdurchmesser:
12 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.118 kg


