ABB - Lite Panel Touch-Display zur Visualisierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA114809R1
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Melde- und Bedientableau
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221053723
Sonepar Artikelnummer
121298884
Hersteller Artikelnummer
1SDA114809R1
Hersteller Typ
PANEL DISPLAY
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA114809R1
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Aufputz
Display:
TFT LCD
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Zusammenstellung:
Bedienelement mit Rahmen
Bezeichnungsfeld:
Nein
Touchfunktion:
Ja
Weitere Schnittstellen:
Ethernet
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.597 kg


