Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - LK Steuerleitungsklemme frontseitiger Anschluß für A45-A75

ABB
kopierenkopieren
ABB - LK Steuerleitungsklemme frontseitiger Anschluß für A45-A75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBN073552R1002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steuerleitungsanschluss

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522199249

Sonepar Artikelnummer

121291107

Hersteller Artikelnummer

1SBN073552R1002

Hersteller Typ

LK75-F STEUERLEITUNGSKLEMME

Hersteller Artikel Nr.:

1SBN073552R1002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steuerleitungsanschluss

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

Anschlussklemmen zur Verbindung von Steuerleitungen mit den Hauptkontakten der Schütze A45 . A110 und davon abgeleiteten Ausführungen.Die Steuerleitungsklemmen werden in die Schlitze über den Hauptleiteranschlussklemmen eingesteckt. Die Steuerleitungsklemme LK 75. besitzt einen Flachstecker, der die Klemme selbstständig festhält, bis die Klemme für den Hauptleiter vollständig angezogen ist.● Schutzart IP 20● Leiterquerschnitt:– 1 o. 2 starre Leiter 1 . 4 mm²– 1 o. 2 flexible Leiter mit Aderendhülse 0,75 . 2,5 mm²