ABB - LR/M1.6.2 Lichtreglermodul, 1fach, 6 AX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110108R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Schnittstelle 1-10 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779680677
Sonepar Artikelnummer
120182854
Hersteller Artikelnummer
2CDG110108R0011
Hersteller Typ
LR/M 1.6.2
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110108R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Schnittstelle 1-10 V:
Ja
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
6 A
Max. Schaltleistung:
1380 W
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Steuerstrom:
30 mA
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.100 kg


