ABB - LR/S4.16.1 Lichtregler, 4fach, 1-10 V, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG110088R0011
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Schnittstelle 1-10 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779664899
Sonepar Artikelnummer
120182844
Hersteller Artikelnummer
2CDG110088R0011
Hersteller Typ
LR/S4.16.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG110088R0011
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Schnittstelle 1-10 V:
Ja
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit Busankopplung:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Steuerstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.330 kg


