Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - LS26P91B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 Federstab

ABB
kopierenkopieren
ABB - LS26P91B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 Federstab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SBV016891R3801

  • Höhe des Sensors - 182 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3471522643674

Sonepar Artikelnummer

121292414

Hersteller Artikelnummer

1SBV016891R3801

Hersteller Typ

LS26P91B11-U01

Hersteller Artikel Nr.:

1SBV016891R3801

Höhe des Sensors:

182 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Länge des Sensors:

16 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2.8 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Schutzart (NEMA):

6

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.130 kg

LS26P91B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Kunststoff-Gehäuse grau IP67 Federstab, ABB