ABB - LS35P41L20 Standard-Positionsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SBV012141R1320
Höhe des Sensors - 106 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3471522610874
Sonepar Artikelnummer
121291321
Hersteller Artikelnummer
1SBV012141R1320
Hersteller Typ
LS35P41L20
Hersteller Artikel Nr.:
1SBV012141R1320
Höhe des Sensors:
106 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.095 kg


