ABB - LT205-30C Klemmenabdeckung kurz, für AF190, AF205 mit Kabelklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFN124801R1000
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500481226
Sonepar Artikelnummer
120452794
Hersteller Artikelnummer
1SFN124801R1000
Hersteller Typ
T205-30C
Hersteller Artikel Nr.:
1SFN124801R1000
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
104.5 mm
Höhe:
101.4 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg


