ABB - LV Blindab.Fest-Inline W1000 PSLV1041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001795C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 338 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 960 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646975997
Sonepar Artikelnummer
121264020
Hersteller Artikelnummer
1STQ001795C0000
Hersteller Typ
PSLV1041
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001795C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
338 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
960 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.865 kg


