ABB - LV Blindab.Fest-Inline W600 PSLV6041A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004981M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 338 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 560 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967244
Sonepar Artikelnummer
121265157
Hersteller Artikelnummer
1STQ004981M0000
Hersteller Typ
PSLV6041A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004981M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
338 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
560 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.888 kg


