Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - LV Blindabteil Fest-VCB W1000 PSLV1071

ABB
kopierenkopieren
ABB - LV Blindabteil Fest-VCB W1000 PSLV1071

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001790C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 591.5 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 960 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646975843

Sonepar Artikelnummer

121264015

Hersteller Artikelnummer

1STQ001790C0000

Hersteller Typ

PSLV1071

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001790C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

591.5 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

960 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

18.320 kg

ABB PSLV1071 LV-Blindabteil, fest, VCB-Schaltanlage, Breite 1000 mm. Leeres Blindfeld fuer ABB-Niederspannungs-Schaltanlagen des Typs VCB in fester Einbauart, Breite 1000 mm. Fuellt unbenutzte Einbaupositionen und stellt den erforderlichen IP-Schutz auch ohne eingebaute Leistungskomponenten sicher.