ABB - LV Blindabteil Fest-VCB W1350 PSLV1371A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004980M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 591.5 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 1360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967237
Sonepar Artikelnummer
121265156
Hersteller Artikelnummer
1STQ004980M0000
Hersteller Typ
PSLV1371A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004980M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
591.5 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
1360 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
25.829 kg


