ABB - LV Blindabteil Fest-VCB W400 PSLV4071

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001786C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 350 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646975720
Sonepar Artikelnummer
121264011
Hersteller Artikelnummer
1STQ001786C0000
Hersteller Typ
PSLV4071
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001786C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
350 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.841 kg


