ABB - LV Blindabteil Fest-VCB W400 PSLV4071A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004974M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 350 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963079
Sonepar Artikelnummer
121265150
Hersteller Artikelnummer
1STQ004974M0000
Hersteller Typ
PSLV4071A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004974M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
350 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.771 kg


