ABB - LV Blindabteil Fest-VCB W500 PSLV5071

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001787C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 460 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 591.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646975751
Sonepar Artikelnummer
121264012
Hersteller Artikelnummer
1STQ001787C0000
Hersteller Typ
PSLV5071
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001787C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
460 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
591.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.297 kg


