ABB - LV Blindabteil Fest-VCB W500 PSLV5071A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004975M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 460 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 591.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963086
Sonepar Artikelnummer
121265151
Hersteller Artikelnummer
1STQ004975M0000
Hersteller Typ
PSLV5071A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004975M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
460 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
591.5 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.227 kg


