ABB - LV Blindabteil Fest-XLV W1000 PSLV1056A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004986M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 441.7 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 960 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646967299
Sonepar Artikelnummer
121265162
Hersteller Artikelnummer
1STQ004986M0000
Hersteller Typ
PSLV1056A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004986M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
441.7 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
960 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.057 kg


