ABB - LV Blindabteil Fest-XLV W800 PSLV8056

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001797C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 441.7 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 760 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976055
Sonepar Artikelnummer
121264022
Hersteller Artikelnummer
1STQ001797C0000
Hersteller Typ
PSLV8056
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001797C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
441.7 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
760 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.271 kg


