Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - LV Blindabteil - Inline W600 PSLV6040A

ABB
kopierenkopieren
ABB - LV Blindabteil - Inline W600 PSLV6040A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004466M0000

  • Breite - 381 mm

  • Höhe - 191 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646953445

Sonepar Artikelnummer

121263116

Hersteller Artikelnummer

1STQ004466M0000

Hersteller Typ

PSLV6040A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004466M0000

Breite:

381 mm

Höhe:

191 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

12.518 kg

ABB LV-Blindabteil InLine PSLV6040A, Schrankbreite 600 mm, A-Variante. Blindabteil-Trennwand für das ABB-InLine-Schranksystem (W 600 mm), deckt freie Positionen im InLine-Schaltschrankfeld normgerecht ab und trennt LV-Bereiche vom Sammelschienensystem.