ABB - LV Blindabteil - XLV W1000 PSLV1055

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008707B0000
Breite - 572 mm
Höhe - 127 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646973276
Sonepar Artikelnummer
121263103
Hersteller Artikelnummer
1STQ008707B0000
Hersteller Typ
PSLV1055
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008707B0000
Breite:
572 mm
Höhe:
127 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
25.605 kg


