ABB - M E12 100-130 VAC/DC Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Motorantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073710R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 130 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776435
Sonepar Artikelnummer
120450223
Hersteller Artikelnummer
1SDA073710R1
Hersteller Typ
ME1.2 100-130 Vac/dc
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073710R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg


