ABB - M E12 24-30 VAC/DC + MC 24V Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Motorantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073715R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776480
Sonepar Artikelnummer
120450227
Hersteller Artikelnummer
1SDA073715R1
Hersteller Typ
ME1.2 24-30 Vac/dc + MC 24V
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073715R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


