ABB - M E22E62 380-415 VAC Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Motorantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073727R1
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776602
Sonepar Artikelnummer
120450237
Hersteller Artikelnummer
1SDA073727R1
Hersteller Typ
ME2.2...E6.2 380-415 Vac
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073727R1
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 .. 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
380 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


