ABB - M-Schrank für WP 3/5A KS458

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX032615R9999
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 0
Montageart - Aufputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617326151
Sonepar Artikelnummer
121303943
Hersteller Artikelnummer
2CPX032615R9999
Hersteller Typ
KS458
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX032615R9999
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
0
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
215 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1400 mm
Einbautiefe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
35.842 kg


