Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - M-Sensor Enabler E1.3, 100 bis 415VAC Zubehör Emax 3

ABB
kopierenkopieren
ABB - M-Sensor Enabler E1.3, 100 bis 415VAC Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126311R1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221278102

Sonepar Artikelnummer

121408594

Hersteller Artikelnummer

1SDA126311R1

Hersteller Typ

M-Sense Enabler E1.3 100V-415V

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA126311R1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 415 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

Nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 415 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.700 kg

Vielfältiges Zubehör der offenen Leistungsschalter-Baureihe Emax 3 ermöglicht einen flexiblen und anpassbare Möglichkeit je nach Applikation. Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar auswählbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar. Alle Emax 3 Leistungsschalter können mit Kommunikationsmodulen ausgestattet und adaptiv durch Softwarepakete erweitert werden