Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - M-Sensor Enabler E1.3, 24 bis 60VDC Zubehör Emax3

ABB
kopierenkopieren
ABB - M-Sensor Enabler E1.3, 24 bis 60VDC Zubehör Emax3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126310R1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221278096

Sonepar Artikelnummer

121408593

Hersteller Artikelnummer

1SDA126310R1

Hersteller Typ

M-Sense Enabler E1.3 24V-60V

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA126310R1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

Nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 60 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.770 kg

Vielfältiges Zubehör der offenen Leistungsschalter-Baureihe Emax 3 ermöglicht einen flexiblen und anpassbare Möglichkeit je nach Applikation. Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar auswählbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar. Alle Emax 3 Leistungsschalter können mit Kommunikationsmodulen ausgestattet und adaptiv durch Softwarepakete erweitert werden