ABB - M+W Feld komplett BH5-2FB KA4265H5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX035073R9999
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Netzseitiger Anschlussraum - mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617350736
Sonepar Artikelnummer
121303785
Hersteller Artikelnummer
2CPX035073R9999
Hersteller Typ
KA4265H5
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX035073R9999
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Anzahl der SG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.528 kg


