ABB - M+W-Standschrank W312S KS4278

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX032961R9999
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617329619
Sonepar Artikelnummer
121303835
Hersteller Artikelnummer
2CPX032961R9999
Hersteller Typ
KS4278
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX032961R9999
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom:
400 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
800 mm
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
350 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1850 mm
Einbautiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
116.552 kg


