Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - M1011-T15 Modulare Steckdose schweizer Standard T15 10 A

ABB
kopierenkopieren
ABB - M1011-T15 Modulare Steckdose schweizer Standard T15 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CSM220705R0721

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8012542207054

Sonepar Artikelnummer

120350930

Hersteller Artikelnummer

2CSM220705R0721

Hersteller Typ

M1011-T15

Hersteller Artikel Nr.:

2CSM220705R0721

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

3

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

Nein

Ausführung:

sonstige

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Ja

Mit Kontroll-Leuchte:

Nein

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

4

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

4

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.170 kg

Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.