ABB - M12-3B Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020055R0100
Polzahl - 0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7350024452266
Sonepar Artikelnummer
121303171
Hersteller Artikelnummer
2TLA020055R0100
Hersteller Typ
M12-3B M12 Y-CONNECTOR TYPE ABB
Hersteller Artikel Nr.:
2TLA020055R0100
Polzahl:
0
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Ja
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.020 kg


