ABB - M1363 Modulare Steckdose nach britischem Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSM259343R0721
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 13 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542593430
Sonepar Artikelnummer
120350932
Hersteller Artikelnummer
2CSM259343R0721
Hersteller Typ
M1363
Hersteller Artikel Nr.:
2CSM259343R0721
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
13 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
British Standard
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.095 kg


