ABB - M2SS4-11R Wahlschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611203R1101
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500288368
Sonepar Artikelnummer
121292136
Hersteller Artikelnummer
1SFA611203R1101
Hersteller Typ
M2SS4-11R
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611203R1101
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
rot
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg


