ABB - M3SS2-11L Wahlschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611211R1104
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Farbe des Betätigungselements - blau
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500294635
Sonepar Artikelnummer
121291727
Hersteller Artikelnummer
1SFA611211R1104
Hersteller Typ
M3SS2-11L
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611211R1104
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Farbe des Betätigungselements:
blau
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
blau
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


