ABB - M3SSC6-10B Wahlschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611255R1006
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500375273
Sonepar Artikelnummer
121291808
Hersteller Artikelnummer
1SFA611255R1006
Hersteller Typ
M3SSC6-10B
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA611255R1006
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


