ABB - MA 320-3200 XT5 3p Schutzauslöser Motorschutz zu XT5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA100614R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2240 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 4160 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221006903
Sonepar Artikelnummer
120757837
Hersteller Artikelnummer
1SDA100614R1
Hersteller Typ
MA 320-3200XT5 3P
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA100614R1
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
2240 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
4160 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.350 kg


