ABB - MA194T Modul für XT2, 4p 2RE / 1FB, für Leistungsschalter Tmax

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043430R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 4
Bemessungsbetriebsstrom - 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434306
Sonepar Artikelnummer
120961838
Hersteller Artikelnummer
2CPX043430R9999
Hersteller Typ
MA194T
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043430R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
4
Bemessungsbetriebsstrom:
160 A
Anzahl der Schalter:
0
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.894 kg


