Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MA195T CombiLine Modul Für ABB Tmax XT2 4-pol. RC Sel. 120mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - MA195T CombiLine Modul Für ABB Tmax XT2 4-pol. RC Sel. 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043429R9999

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 250 mm

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom - 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617434290

Sonepar Artikelnummer

120961837

Hersteller Artikelnummer

2CPX043429R9999

Hersteller Typ

MA195T

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043429R9999

Höhe:

450 mm

Breite:

250 mm

Polzahl:

4

Bemessungsbetriebsstrom:

250 A

Anzahl der Schalter:

0

Tiefe:

200 mm

Mit Abdeckung:

Ja

Kunststoff-Abdeckplatte:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Mit Lasttrennschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Mit Leistungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Nullspannungsschalter:

Nein

Mit Nullspannungsschalter bestückt:

Nein

Geeignet für Umschalter:

Nein

Mit Umschalter bestückt:

Nein

Mit Verteilerklemmen:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.247 kg

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für ABB Tmax XT2 4-pol. RC Sel. 120mm, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 1 =250 mm, 36 Platzeinheiten, Bemessungsstrom In max. 160A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 200 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden