ABB - MA196T Modul für XT4, 4P 3RE / 1FB, für Leistungsschalter Tmax

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043419R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 4
Bemessungsbetriebsstrom - 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434191
Sonepar Artikelnummer
120961835
Hersteller Artikelnummer
2CPX043419R9999
Hersteller Typ
MA196T
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043419R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
4
Bemessungsbetriebsstrom:
160 A
Anzahl der Schalter:
0
Tiefe:
200 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.090 kg


