ABB - MA400ALAB Lasttrennschalter-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041373R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 500 mm
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom - 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617413738
Sonepar Artikelnummer
121306014
Hersteller Artikelnummer
2CPX041373R9999
Hersteller Typ
MA400ALAB
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041373R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Anzahl der Schalter:
1
Tiefe:
215 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
Ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Ja
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.470 kg


