Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - MA5-3001 Kabelverschraubung

ABB
kopierenkopieren
ABB - MA5-3001 Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFA611925R3001

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500562826

Sonepar Artikelnummer

121292499

Hersteller Artikelnummer

1SFA611925R3001

Hersteller Typ

MA5-3001

Hersteller Artikel Nr.:

1SFA611925R3001

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Verbindungsart zum Gehäuse:

Klickbefestigung

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Material Dichtung:

sonstige

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.